Pack bandeau LED EUROPOLE ORION SWITCH IP20 5m blanc 2700K/3000K/3500K/3700K/4000K, IRC90, SDCM3, 8,5W/m, 995/1023/1036/1036/1060lm/m (125lm/W), 140LED/m, optique 120°, 24VDC, classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé en entrée de 0,25m, 20AWG 3x0,5mm, durée de vie : 35000h. Dimmable : Non. Commande à distance : Non. Installation sur profil aluminium impérative. Le pack comprend un bandeau LED, un commutateur switch, une rallonge de 1,5m et une alimentation non dimmable.
Flex pack