Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LEDVANCE RUBAN LED VALUE 500lm/m RGB IRC80 Rouleau de 5 mètres - - 20000 h (L70B50) - Garantie 2ans - Précâblé des 2 côtés - 5000 mmxx
Rubans LED RGB - 500 lm/m pour les applications générales. Caractéristiques du produit: Bande de LED flexible et sécable avec des LED RGB en ligne. Plus petite unité de coupe : 100 mm. Durée de vie (L70 / B50): jusqu'à 40000 h à Tc max .: 75°C. Gradable par impulsions (modulation de largeur d'impulsions). Avantages du produit: Nombreuses possibilités en termes de design grâce aux rubans LED RVB longs et flexibles. Couleur changeante homogène. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante. Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires. Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté. Zones d'application: Éclairage d'effets en architecture. Effets dynamiques dans les zones publiques. Éclairage de voûtes. Éclairage de meubles. Hôtels et bureaux. Intérieurs résidentiels. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée..
Des performances à un prix attractif : voilà ce qui caractérise la Value Class de LEDVANCE.
Les luminaires, lampes, tubes LED, drivers et rubans LED de cette gamme se distinguent par une durée de vie, une efficacité et une qualité de lumière standard, ce qui en fait le bon choix pour les besoins quotidiens et les projets pour lesquels, en plus de la fiabilité, l'accent est particulièrement mis sur le coût d'acquisition et la rentabilité.
Value
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Type
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
auto-adhésif
Appareil
Type de tension
angle de rayonnement
Type de connexion
Section de conducteur
Modèle type
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre de sources lumineuses par pied
efficacité lumineuse
Degré de protection (NEMA)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
flux lumineux par mètre
Couleur de la lumière
Puissance du système
tension de lampe
nombre de sources lumineuses par mètre
avec embout de fermeture
avec ensemble de raccordement
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
plus petit rayon de courbure
Multiple de vente
Code Douane
Gamme