Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un plus grand longeur. Le ruban est composée de 140 LED par mètre avec une puissance de 3,8W/m et a une classe énergétique F. Convient aux envirronements extèrieurs et humides: IP
Monocolor White Specials Performance 20m - 48V, La Monocolor 20m 48V Performance est un ruban LED de grande longueur.
Il peut être utilisé à une plus grande distance de l'alimentation grâce à la tension plus élevée de 48 V.
La ruban comporte 140 LED/m et une section de coupe tous les 50 mm. La gamme comprend des valeurs Lm/m comprises entre 500 et 1 500 Lm/m,
toujours disponibles en 2700K, 3000K et 4000K, en IP20 & IP67.
Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un plus grand longeur. Le ruban est composée de 140 LED par mètre avec une puissance de 3,8W/m et a une classe énergétique F. Convient aux
Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l'intensité choisie. Parfait pour des usages variés.
Cieline
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
flux lumineux par mètre
Puissance du système
Température de couleur
tension de lampe
Classe de protection (IP)
IRC
Type de tension
Gamme
Multiple de vente
Code Douane