BAI RoBust LED Rope - Ruban Cordon Bandeau LED 20mtr Haute luminosité (HO) sur 2 faces à 240° 8W/m 840lm/m 4000K étanche IP65 sur enrouleur-dévidoir + Cordon alim. 1.5m monté avec interrupteur + redresseur AC/DC - Prolongeable x2 (40m max)
Le RoBust LED Rope 2S 240° fait partie de la gamme d'éclairage de travail Bailey RoBust. C'est un ruban / bandeau lumineux gainé de 20 mètres pour éclairer les chantiers ou baliser les allées et circulations. Ce cordon de classe II est résistant à l'eau
Robust led rope
pour voir vos prix et les stocks
Facteur de puissance (cos phi)
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
efficacité lumineuse
Température de couleur réglable
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Compatible avec Amazon Alexa
Puissance du système
Température de couleur
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
avec ensemble de raccordement
longueur des sections individuelles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
flux lumineux par mètre
tension de lampe
nombre de sources lumineuses par mètre
avec embout de fermeture
puissance de la lampe par mètre
plus petit rayon de courbure
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
adapté à un variateur
Diamètre raccord
IRC
auto-adhésif
Appareil
type d'alimentation électrique
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
Type
longueur totale
Type de tension
angle de rayonnement
Largeur
Classe électrique
Type de connexion
section de conducteur
Modèle type
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane