Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
BAI RoBust LED Rope - Ruban Cordon Bandeau LED 50mtr 5W/m 380lm/m 4000K 120° étanche IP65 12x6mm avec cordon d'alimentation 1.5m + redresseur AC/DC intégré. Eclairage chantiers, rénovation, logement, éclairage ponctuel et festif extérieur
Le RoBust LED Rope fait partie de la gamme d'éclairage de travail Bailey RoBust. C'est un ruban / bandeau lumineux gainé de 50 mètres pour éclairer les chantiers ou baliser les allées et circulations. Ce cordon de classe II est résistant à l'eau (IP65)
Robust led rope
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Efficacité lumineuse
Température de couleur réglable
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Compatible avec Amazon Alexa
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
avec ensemble de raccordement
flux lumineux par mètre
Régulation constante du flux lumineux
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Tension de lampe
nombre de sources lumineuses par mètre
avec embout de fermeture
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
plus petit rayon de courbure
Avec élément de protection
adapté à un variateur
IRC
Auto-adhésif
Appareil
Longueur totale
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
Classe de protection (IP)
Type
Type d'alimentation électrique
Largeur
Classe électrique
Type de tension
Angle de rayonnement
Type de connexion
Section de conducteur
Modèle type
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane