BAI RoBust LED Rope - Ruban Cordon Bandeau LED 5mtr 5W/m 380lm/m 4000K 120° étanche IP65 12x6mm avec cordon d'alimentation 1.5m + redresseur AC/DC intégré. Pour éclairage petits chantiers, surlignage façade ou éclairage indirect linéaire
Le RoBust LED Rope fait partie de la gamme d'éclairage de travail Bailey RoBust. C'est un ruban / bandeau lumineux gainé de 5 mètres de long pour éclairer les petits chantiers ou baliser les allées et circulations. Il peut aussi être utilisé comme
Robust led rope
pour voir vos prix et les stocks
Facteur de puissance (cos phi)
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
efficacité lumineuse
Température de couleur réglable
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Puissance du système
Température de couleur
flux lumineux par mètre
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
tension de lampe
nombre de sources lumineuses par mètre
avec embout de fermeture
avec ensemble de raccordement
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
plus petit rayon de courbure
avec élément de protection
adapté à un variateur
IRC
auto-adhésif
Appareil
longueur totale
Classe de protection (IP)
Type
type d'alimentation électrique
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
Type de tension
angle de rayonnement
Largeur
Classe électrique
Type de connexion
section de conducteur
Modèle type
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane