Ruban LED COB IP20 24V FREECUT 4000K 9W/m 800lm/m découpe au mm près, rouleau 5m

Main media

Caractéristiques principales

  • Température de couleur 4000...4000 K
  • puissance de la lampe par mètre 9 W

Ruban LED COB FREECUT IP20 24V IRC90 4000K 9W/m 800lm/m, 30000h, découpe au millimètre près, largeur 8mm, rouleau 5m équipé avec adhésif 3M et précablé 30cm 2x0,5mm²

 
 

Détails du produit

Ruban LED COB FREECUT 45W 4000K 5M, Ruban COB LED 680 LED/m, largeur 8 mm, Découpe possible à toute longueur : s'adapte à vos projets au millimètre près, Fourni avec adhésif 3M, Précâblé 30 cm, 2x 0,5 mm2

Freecut

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique G
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bandeau led

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

Température de couleur

4000...4000 K

puissance de la lampe par mètre

9 W

Classe de protection (IP)

IP20

Type de tension

DC

Largeur

8 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395100

Gamme

Freecut

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.