Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
10 %
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
90 %
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
nombre de sources lumineuses par pied
6
puissance de la lampe par pied
0.48 W
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
flux lumineux par mètre
1300 lm
Régulation constante du flux lumineux
Oui
Puissance du système
72 W
Température de couleur
3000...3000 K
Tension de lampe
24...24 V
nombre de sources lumineuses par mètre
180
avec embout de fermeture
Non
avec ensemble de raccordement
Oui
longueur des sections individuelles
33.3 mm
puissance de la lampe par mètre
14.4 W
Classe de protection (IP)
IP20
Type
LED non interchangeable
adapté à un variateur
Oui
Appareil
driver LED tension constante
Angle de rayonnement
120 °