Appareil de commande échangeable
Non
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
nombre de sources lumineuses par pied
29
puissance de la lampe par pied
1.68 W
Degré de protection (NEMA)
autre
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
Type de câblage
câblage traversant inclus
flux lumineux par mètre
790 lm
Régulation constante du flux lumineux
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
55 W
Température de couleur
4000...4000 K
Tension de lampe
24...24 V
nombre de sources lumineuses par mètre
96
avec embout de fermeture
Oui
avec ensemble de raccordement
Non
longueur des sections individuelles
10000 mm
puissance de la lampe par mètre
5.5 W
plus petit rayon de courbure
30 mm
Avec élément de protection
Oui
Classe de protection (IP)
IP20
Type
LED non interchangeable
adapté à un variateur
Oui
Angle de rayonnement
120 °
Type de connexion
borne à vis
Section de conducteur
0.5 mm²
Type de pose
montage en saillie