Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
BAI Ruban LED Set Basic 3M RGBW (Blanc froid) 5W/m IP20 Plug & Play 1.8m câble avec interrupteur et 230/12V Adaptateur + Télécommande
Set complet avec ruban LED flexible (3 mètres), câble de connexion, connecteur 4-pin, interrupteur, adaptateur d'alimentation et récepteur. Une télécommande est incluse pour déterminer les couleurs et les programmes. Installation facile et rapide grâce
strip set
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
efficacité lumineuse
Degré de protection (NEMA)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Compatible avec Amazon Alexa
Puissance du système
flux lumineux par mètre
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Type de câblage
Compatible IFTTT
tension de lampe
nombre de sources lumineuses par mètre
avec embout de fermeture
avec ensemble de raccordement
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
plus petit rayon de courbure
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Type
type d'alimentation électrique
auto-adhésif
Appareil
adapté à un variateur
longueur totale
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
Type de tension
angle de rayonnement
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Type de connexion
Section de conducteur
Modèle type
Gamme
Multiple de vente
Code Douane