Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ruban MaxLED Flow kit 1,5m RGB 13,5W 600lm 180LED 230/24V avec télécommande
Subtil, homogène et puissant ! Avec sa puissance de 13,5 watts, MaxLED Flow RGB diffuse une lumière étendue sans points LED visibles. Il est enrobé d'un profilé flexible, possède un angle de rayonnement spectaculaire et peut être posé de manière rectiligne ou en épousant des courbes. Le set comprend des clips de montage transparents quasi invisibles, ainsi que des vis et des douilles de fixation. Doté de la protection IP67, ce Strip filigrane convient aux pièces humides et vient illuminer votre salle de bain Wellness.
Maxled flow
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre de sources lumineuses par pied
puissance de la lampe par pied
Degré de protection (NEMA)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
flux lumineux par mètre
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
tension de lampe
nombre de sources lumineuses par mètre
avec embout de fermeture
avec ensemble de raccordement
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
plus petit rayon de courbure
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Type
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
adapté à un variateur
auto-adhésif
Appareil
Type de tension
angle de rayonnement
Type de connexion
Modèle type
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme