Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ruban MaxLED250 recouvert 1m 6500K 4W 300lm 30LED gradable 24V DC IP44
Ce Strip MaxLED 250 d'une longueur de 1m est pourvu du gainage IP44 nouvelle génération « Protecting Cover », ce qui en fait l'équipement idéal pour les pièces humides. Il est le complément parfait du kit de base. Avec 4 watts, les Strips MaxLED sont si puissants qu'ils peuvent être utilisés sans problème comme éclairage d'intérieur. Ils sont particulièrement impressionnants dans les profilés. Les strips blancs lumière du jour sont conçus pour les éclairages d'ambiance et fonctionnels stimulants et favorisant la concentration.
Maxled 250
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Température de couleur
Puissance du système
Couleur de la lumière
avec élément de protection
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
Type de câblage
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Appareil de commande échangeable
Compatible avec Amazon Alexa
avec ensemble de raccordement
Degré de protection (NEMA)
Compatible avec Google Assistant
Type de tension
adapté à un variateur
Angle de rayonnement ajustable
Type de connexion
Type
puissance de la lampe par pied
nombre de sources lumineuses par pied
angle de rayonnement
plus petit rayon de courbure
puissance de la lampe par mètre
longueur des sections individuelles
avec embout de fermeture
Compatible avec Apple HomeKit
Régulation constante du flux lumineux
nombre de sources lumineuses par mètre
flux lumineux par mètre
Appareil
auto-adhésif
Compatible IFTTT
Largeur
Modèle type
Température de couleur réglable
Réglage des lumens
IRC
Type de pose
Classe électrique
Classe de protection (IP)
tension de lampe
Gamme
Code Douane
Multiple de vente