Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ruban MaxLED500 kit 10m TunableWhite Bluetooth 47W 5500lm 600LED 230/24V DC
Avec 47W et 550lm/m, les MaxLED-Strips 500 sont si puissants qu'ils peuvent être utilisés sans problème pour éclairer une pièce. En particulier dans les profilés, ils sont de véritables points forts. Grâce à la commande intelligente de lumière blanche Tunable White, la couleur de la lumière des bandes peut être variée individuellement - de la lumière de travail blanche comme la lumière du jour à l'éclairage de détente blanc chaud, tout est possible. En plus de la bande d'une longueur de 10m, le kit comprend un ballast adapté ainsi que le contrôleur de variation/commutation MaxLED de la série Smart Home. Celui-ci permet d'allumer et de faire varier l'intensité de la bandelette. Le contrôleur est piloté via Bluetooth - la commande s'effectue confortablement via la télécommande Paulmann Boss.
Maxled 500
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Température de couleur
Puissance du système
Couleur de la lumière
avec élément de protection
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
Type de câblage
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Appareil de commande échangeable
Compatible avec Amazon Alexa
avec ensemble de raccordement
Degré de protection (NEMA)
Compatible avec Google Assistant
Type de tension
adapté à un variateur
Angle de rayonnement ajustable
Type de connexion
Type
puissance de la lampe par pied
nombre de sources lumineuses par pied
angle de rayonnement
plus petit rayon de courbure
puissance de la lampe par mètre
longueur des sections individuelles
avec embout de fermeture
Compatible avec Apple HomeKit
Régulation constante du flux lumineux
nombre de sources lumineuses par mètre
flux lumineux par mètre
Appareil
auto-adhésif
Compatible IFTTT
Modèle type
Température de couleur réglable
Réglage des lumens
IRC
Type de pose
Classe électrique
Classe de protection (IP)
tension de lampe
Gamme
Code Douane
Multiple de vente