Ruban SimpLED 5m Blanc lumière du jour 6500K 17W 1550lm 300LED 230/12V DC

Main media

Caractéristiques principales

  • flux lumineux par mètre 260 lm
  • Température de couleur 6500...6500 K
  • puissance de la lampe par mètre 3.4 W

Ruban SimpLED 5m Blanc lumière du jour 6500K 17W 1550lm 300LED 230/12V DC

 
 

Détails du produit

Coupez le ruban SimpLED à la longueur désirée, collez-le et branchez-le : un moyen vraiment simple de mettre vos meubles et vos profilés en valeur. Ce matériau flexible s'adapte aux surfaces les plus variées. S'utilise sans problème près des éviers et des lavabos grâce à un revêtement protecteur contre la poussière et les projections d'eau.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bandeau led

Appareil de commande échangeable

Oui

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre de sources lumineuses par pied

18

puissance de la lampe par pied

1.04 W

Degré de protection (NEMA)

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

20000 h

Type de câblage

terminaison

Compatible IFTTT

Non

flux lumineux par mètre

260 lm

Régulation constante du flux lumineux

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

19 W

Température de couleur

6500...6500 K

tension de lampe

12...230 V

nombre de sources lumineuses par mètre

60

avec embout de fermeture

Oui

avec ensemble de raccordement

Oui

longueur des sections individuelles

5000 mm

puissance de la lampe par mètre

3.4 W

plus petit rayon de courbure

30 mm

avec élément de protection

Non

Classe de protection (IP)

autre

Type

LED non interchangeable

Hauteur/Profondeur

8 mm

Nbre de pôles

2

adapté à un variateur

Non

IRC

80-89

auto-adhésif

Oui

Appareil

non requis

Type de tension

AC/DC

angle de rayonnement

0 °

Type de connexion

autre

Modèle type

bande

Classe électrique

II

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.