Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ruban YourLED ECO 3m RGB 14,5W 110lm 90LED gradable 12V DC noir
Ruban LED ECO YourLED sans revêtement, le changement de couleur RGB permet de créer des effets lumineux d'ambiance. Ne fonctionne qu'avec une commande RGB YourLED. Montage simple grâce au dos adhésif et au système d'enfichage. Les rubans ECO raccourcis sont réutilisables avec des accessoires. Veuillez choisir l'alimentation électrique en fonction de la longueur totale des rubans.
Yourled eco
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Puissance du système
Couleur de la lumière
avec élément de protection
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
Type de câblage
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Appareil de commande échangeable
Compatible avec Amazon Alexa
avec ensemble de raccordement
Degré de protection (NEMA)
Compatible avec Google Assistant
Type de tension
adapté à un variateur
Angle de rayonnement ajustable
Type de connexion
Type
puissance de la lampe par pied
nombre de sources lumineuses par pied
angle de rayonnement
plus petit rayon de courbure
puissance de la lampe par mètre
longueur des sections individuelles
avec embout de fermeture
Compatible avec Apple HomeKit
Régulation constante du flux lumineux
nombre de sources lumineuses par mètre
flux lumineux par mètre
Appareil
auto-adhésif
Compatible IFTTT
Largeur
Modèle type
Température de couleur réglable
Réglage des lumens
Type de pose
Classe électrique
Classe de protection (IP)
tension de lampe
Gamme
Code Douane
Multiple de vente