Rubans LED flexibles pour l'intérieur avec technologie Zigbee. Caractéristiques du produit: Bandeau flexible, auto-adhésif et RGBW avec fonction d'éclairage connecté sans fil. Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable. Température de couleur réglable avec Tunable White : 2 000 à 6 500 K. Gradable. Protocol : ZigBee. Durée de vie : jusqu'à 20 000 h. Contrôlable via le système smart home compatible (passerelle et application) ou via l'interrupteur SMART+ Switch. Pour une connexion complète, la connexion à un système smart home (passerelle et app) compatible est requis. Extensible jusqu'à 5 mètres. Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0). Avantages du produit: Divisible en 3 parties et extensible avec SMART+ FLEX 2P EXTENSION. Facile à installer et à utiliser. Zones d'application: Éclairage général. Technique / Accessoires: Le contrôle via l'application nécessite un système LIGHTIFY (application et passerelle) ou tout autre système Smart home compatible.. Alimentation incluse (excepté pour l'extension du produit). Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0). Conseils de sécurité: Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.. Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.. Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux..
L'éclairage connecté offre des fonctionnalités allant bien au-delà du simple ON/OFFAvec la large gamme SMART+, gérez le fonctionnement des lampes, luminaires, rubans LED, prises connectées et autres produits en toute simplicité. Modifiez votre éclairage (gradation, variation de blanc, changement de couleurs selon les modèles) à la volée ou paramétrez des comportements différents selon l'heure et le jour, cela ne dépend que de vos envies !Contrôle grâce à une application mobile ou vocalement grâce à la compatibilité avec la majorité des enceintes connectés.
Smart+