Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Stripline 230V Outdoor ruban LED découpable de 5 mètres + câble d'1,5 mètre 9W/m 900 lumens/m 100 lumens/W 3000K Ra>90 coupure de phase SDCM 3 durée de vie : L70/B10> 100 000 heures faisceau de 120° matériau : silicone classe II IP65
Le ruban LED haut de gamme 230V pour éclairage extérieur
Gamme complète de rubans LED IP65 230V
Stripline 230v outdoor
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre de sources lumineuses par pied
Efficacité lumineuse
puissance de la lampe par pied
Degré de protection (NEMA)
Type de câblage
Compatible IFTTT
flux lumineux par mètre
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
tension de lampe
nombre de sources lumineuses par mètre
avec embout de fermeture
avec ensemble de raccordement
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
plus petit rayon de courbure
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Type
type d'alimentation électrique
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
adapté à un variateur
Diamètre raccord
IRC
auto-adhésif
Appareil
Longueur totale
Type de tension
angle de rayonnement
Type de connexion
Section de conducteur
Modèle type
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme