Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
F
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
70 %
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
nombre de sources lumineuses par pied
26
puissance de la lampe par pied
5 W
Degré de protection (NEMA)
autre
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
Type de câblage
terminaison
flux lumineux par mètre
790 lm
Couleur de la lumière
RGBW
Puissance du système
15 W
Température de couleur
3000...3000 K
Tension de lampe
24...24 V
nombre de sources lumineuses par mètre
84
avec embout de fermeture
Non
avec ensemble de raccordement
Non
longueur des sections individuelles
0 mm
puissance de la lampe par mètre
15 W
plus petit rayon de courbure
30 mm
Avec élément de protection
Non
Classe de protection (IP)
IP54
Type
LED non interchangeable
Hauteur/Profondeur
3.2 mm
Appareil
driver LED tension constante
Angle de rayonnement
120 °