Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
F
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
nombre de sources lumineuses par pied
70
puissance de la lampe par pied
5 W
Degré de protection (NEMA)
autre
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
Type de câblage
terminaison
flux lumineux par mètre
1656 lm
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
15 W
Température de couleur
4000...4000 K
Tension de lampe
24...24 V
nombre de sources lumineuses par mètre
210
avec embout de fermeture
Non
avec ensemble de raccordement
Non
longueur des sections individuelles
0 mm
puissance de la lampe par mètre
15 W
plus petit rayon de courbure
30 mm
Avec élément de protection
Non
Classe de protection (IP)
IP54
Type
LED non interchangeable
Hauteur/Profondeur
3.2 mm
adapté à un variateur
Oui
Appareil
driver LED tension constante
Angle de rayonnement
120 °
Section de conducteur
0.75 mm²