Résistance à la charge du vent selon DIN EN 13659
Non
Facteur de puissance (cos phi)
0.96
Adapté à un montage au plafond
Oui
Distorsion harmonique totale (DHT)
9 %
Produit contenant selon 2019/2020/EU
Oui
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
1900...1900 lm
Efficacité de luminaire
1...130 lm/W
Intensité lumineuse
3.2...318 cd
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
D
Compatible avec Casambi
Non
Appareil de commande échangeable
Oui
Angle de rayonnement ajustable
non
Réglage des lumens
continu
Température de couleur réglable
continu
Valeur de papillotement Pst LM
1
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
85 %
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
26
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
22
Variation avec bouton-poussoir
Oui
Variation Touch and Dim
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-15...25 °C
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM2
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
74000 h
Type de câblage
convient pour câblage traversant
Régulation constante du flux lumineux
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
14.6 W
Température de couleur
2700...6500 K
Angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
Adapté à un montage en saillie
Oui
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Non
Nombre de lampes/modules
1
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Oui
Tension nominale
220...240 V
Matériau de la verrine
plastique transparent
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Avec détecteur de présence
Non
Type
LED non interchangeable
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Appareil
driver LED courant constant
Finition du paralume
sans
Puissance de lampe acceptée
14.6...14.6 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Type de connexion
borne automatique
Section de conducteur
2.5 mm²