FENDA, abat-jour, intérieur, rond, D= 30 cm, blanc

Main media

Détails du produit

Ce produit est un abat-jour rond de la gamme FENDA.
• Matière principale : textile
• Coloris : blanc
• Dimensions (H/Ø) : 20/30 cm
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 2 ans
• Référence SLV 155582 / EAN 4024163152129
Les produits de la gamme FENDA révolutionnent le design des luminaires d'intérieur en offrant une multitude de possibilités. Équipée d'une douille E27, la BASE FENDA peut recevoir une source LED ou basse consommation. FENDA se décline en plusieurs bases : suspension, applique, lampe à poser, lampadaire compatibles avec le système Mix & Match FENDA qui permet une combinaison simple avec les abat-jours.

Fenda

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Abat-jour

couleur du cadre

autre

matériau du cadre

acier

diamètre côté supérieur

300 mm

largeur côté supérieur

300 mm

longueur côté supérieur

300 mm

diamètre côté inférieur

300 mm

longueur côté bas

300 mm

motif / échantillon

teinte unie

abat-jour de couleur secondaire

blanc

abat-jour de couleur principale

blanc

nombre de couleurs de l'abat-jour

1

largeur du bord inférieur

300 mm

forme

ronde droite

Hauteur

200 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Gamme

Fenda

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.