Ce produit est un abat-jour rond de la gamme FENDA.
• Matière principale : textile
• Coloris : blanc
• Dimensions (H/Ø) : 28/45,5 cm
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 2 ans
• Référence SLV 156111 / EAN 4024163168267
Les produits de la gamme FENDA révolutionnent le design des luminaires d'intérieur en offrant une multitude de possibilités. Équipée d'une douille E27, la BASE FENDA peut recevoir une source LED ou basse consommation. FENDA se décline en plusieurs bases : suspension, applique, lampe à poser, lampadaire compatibles avec le système Mix & Match FENDA qui permet une combinaison simple avec les abat-jours.
Fenda
pour voir vos prix et les stocks
couleur du cadre
matériau du cadre
diamètre côté supérieur
largeur côté supérieur
longueur côté supérieur
diamètre côté inférieur
longueur côté bas
motif / échantillon
abat-jour de couleur secondaire
abat-jour de couleur principale
nombre de couleurs de l'abat-jour
largeur du bord inférieur
forme
Hauteur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme