FENDA, lampadaire intérieur, trépied, noir, E27, 40W max, sans abat-jour

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED interchangeable
  • Hauteur/Profondeur 1335 mm
  • Couleur du boîtier noir

FENDA, lampadaire intérieur, trépied, noir, E27, 40W max, sans abat-jour

 
 

Détails du produit

Le produit FENDA est un lampadaire intérieur avec une douille E27
• Possibilités de personnalisation grâce aux abat-jours de la gamme
• Interrupteur sur la tête du luminaire
• Matière principale : aluminium
• Coloris : noir
• Forme : conique
• Puissance nominale : 40.0 W
• Classe de protection (EN 61140) : II
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK03
• Tension de connexion : 230V
• Fiche prête à brancher
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 155490 / EAN 4024163167666
Les produits de la gamme FENDA révolutionnent le design des luminaires d'intérieur en offrant une multitude de possibilités. Équipée d'une douille E27, la BASE FENDA peut recevoir une source LED ou basse consommation. FENDA se décline en plusieurs bases : suspension, applique, lampe à poser, lampadaire compatibles avec le système Mix & Match FENDA qui permet une combinaison simple avec les abat-jours.

Fenda

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052990

Gamme

Fenda

Lampadaire décoratif

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

non requis

compatible avec Casambi

Non

Appareil de commande échangeable

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

autre

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

têtes de luminaire mobiles

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Appareillage fourni

Non

Variation modulation de tension secteur

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Variation système propriétaire constructeur

Non

Source Incluse

Non

Variation LineSwitch

Non

Tension nominale

230...230 V

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Matériau de la verrine

sans verrine

Répartition lumineuse

symétrique

Variation DMX

Non

Émission de lumière

direct

Variation DALI

Non

raccordement électrique avec fiche

Non

Variation 1-10V

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

Variation 0-10V

Non

nombre de têtes de luminaire

1

Compatible IFTTT

Non

avec réflecteur

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

avec détecteur de présence

Non

Puissance du système

40 W

Type

LED interchangeable

Matériau

aluminium

avec lampe de lecture séparée

Non

Hauteur/Profondeur

1335 mm

Avec détecteur crépusculaire

Non

avec interrupteur

Non

orientable

Non

Appareil

non requis

finition du paralume

sans

Puissance de lampe acceptée

40...40 W

avec variateur

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

Culot

E27

Largeur

650 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.