Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Classe I. Eclairage direct/indirect, Gradation via détecteur PIR ou bouton poussoir. Commander en plus la colonne (4099854606632), le pied (4099854606700) et le câble de 3m (4099854606724). Dimensions : 660 x 370 x 48 mm. Garantie 5 ans.
Module lumineux pour luminaire FLOOR STANDING COMFORT. Caractéristiques du produit: Module lumineux en aluminium avec revêtement en poudre. Rendement lumineux élevé avec un total allant jusqu'à 20 000 lm (18 400 lm indirect et 1 600 lm direct). Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 175 lm/W. Diffuseur prismatique (direct) et transparent (indirect) pour une réduction globale de l'éblouissement UGR16. Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C). Température de couleur 4 000 K avec SDCM < 3 et IRC 80. Disponible en blanc (similaire RAL9003), gris (similaire RAL9006) et noir (similaire RAL9005). Avantages du produit: Éclairage uniforme grâce à une portion d'éclairage indirect élevée. Partie à faible éclairage direct pour une réduction optimisée de l'éblouissement. Gestion en fonction de la lumière du jour et du mouvement grâce à un détecteur intégré. Zones d'application: Composant unique (module lumineux, colonne, pied et raccordement électrique régional) pour le montage du FLOOR STANDING COMFORT. Pour une utilisation sur des bureaux simples ou doubles. Bureaux individuels. Bureaux paysagers. Bureaux à domicile. Technique / Accessoires: Autres composants requis à commander séparément. Accessoires pour le montage du luminaire inclus. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.
Performance
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
raccordement électrique avec fiche
Composantes directes/indirectes réglables séparément
Avec détecteur de présence
Type
Matériau
Hauteur/Profondeur
Longueur
Avec détecteur crépusculaire
Avec interrupteur
IRC
Orientable
Appareil
avec variateur
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Largeur
Couleur du boîtier
Classe électrique
Culot