Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pryska est un Lampadaire led puissant à éclairage indirect. Il est équipé d'un variateur tactile 3 intensités et d'un socle de 6 kg garantissant une bonne stabilité. Matériau : acier. Durée de vie de la source 40.000 h.
Pryska est un lampadaire led puissant à éclairage indirect. Il est équipé d'un variateur tactile 3 intensités et d'un socle de 6 kg garantissant une bonne stabilité.
Matériau : acier.
Durée de vie de la source 40.000 h.
Pryska
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Température de couleur réglable
efficacité lumineuse
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Puissance du système
Température de couleur
Source Incluse
Émission de lumière
nombre de têtes de luminaire
Matériau
avec interrupteur
IRC
Appareil
avec variateur
Type de tension
Couleur du boîtier
Classe électrique
Réglage des lumens