Lampadaire Led VARIAGLASS noir avec variateur d'intensité sur le mât

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur du boîtier noir

Variaglass est un lampadaire peu énergivore (100 lm/W)et peu onéreux. Son socle large et lesté lui confère une grande stabilité. Son interrupteur variateur est situé sur le mât. Doté d'une vasque en verre émaillée.

 
 

Détails du produit

Varialed glass est un lampadaire peu énergivore (100 lm/W)et peu onéreux. Son socle large et lesté lui confère une grande stabilité. Son interrupteur variateur situé sur le mât. Doté d'une vasque en verre émaillée.

Varialed

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052140

Gamme

Varialed

Lampadaire décoratif

Réglage des lumens

continu

Température de couleur réglable

non

efficacité lumineuse

132 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

40000 h

Température de couleur

3000...3000 K

Source Incluse

Oui

Matériau de la verrine

verre mat/satiné

Émission de lumière

indirect

couleur de la verrine

violet

nombre de têtes de luminaire

1

Matériau

acier

avec interrupteur

Oui

IRC

80-89

Appareil

transformateur électronique

Puissance de lampe acceptée

23...23 W

avec variateur

Oui

Type de tension

AC/DC

Couleur du boîtier

noir

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.