Lampadaire Thual Socle laqué or et fût Finition Laiton brossé

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur/profondeur 1675 mm
  • Couleur du boîtier laiton

Lampadaire Thual-E27-20Wlm-IRC0-Socle plat-Socle laqué or et fût Finition Laiton brossé-Abj cylindrique D=400 H450 E27-Tissu Plissé écru-Avec inter à pied dimmable sur cordon-EV000583-IP20-230V-50Hz-Cordon 2.5m

 
 

Détails du produit

Thual

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052990

Gamme

Thual

Lampadaire décoratif

variation avec bouton-poussoir

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

puissance du système

20 W

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Tension nominale

230...230 V

hauteur/profondeur

1675 mm

puissance de lampe acceptée

0...20 W

Couleur du boîtier

laiton

Culot

E27

largeur

400 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.