Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Timelight synchronise automatiquement votre rythme circadien. Elle se coupe et s'allume automatiquement lorsque vous quittez ou venez à votre bureau. Elle est équipée d'un port USB et d'un chargeur QI. Matériaux : aluminium et ABS
STRATUS est un lampadaire avec une tête fine et étroite. Son éclairage de 5.000 lm est réparti équitablement en éclairage direct et indirect.
Interrupteur variateur tactile sous la tête.
Matériaux : aluminium recyclable et acier.
Stratus
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
efficacité lumineuse
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Température de couleur
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Source Incluse
Émission de lumière
composantes directes/indirectes réglables séparément
nombre de têtes de luminaire
Matériau
avec interrupteur
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
avec variateur
Type de tension
Couleur du boîtier
Classe électrique