Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Classe I. Corps en aluminium blanc (RAL9003). Détecteur de présence PIR avec abaissement du flux selon l'éclairage naturel. Gradation manuelle possible via bouton tactile. Câble 2,5m. Dim. : 707x310x1971mm. Poids : 12,5kg. Garantie 5 ans.
Luminaire sur pied de forme minimaliste avec capteur intégré. Caractéristiques du produit: Rendement lumineux élevé avec un total allant jusqu'à 12 600 lm (9 000 lm indirects et 3 600 lm directs). Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 144 lm/W. Diffuseur prismatique (direct) et transparent (indirect) pour une réduction globale de l'éblouissement UGR19. Disponible en blanc (similaire RAL9003), gris (similaire RAL9006) et noir (similaire RAL9005). Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 75 000 h (à 25 °C). Luminaire en aluminium avec revêtement en poudre. Température de couleur 4 000 K avec SDCM < 3 et IRC 80. Prise IEC intégrée pour une connexion flexible. Versions avec prise UE ou prise suisse (CH) disponibles. Avantages du produit: La lumière directe et indirecte peut être contrôlée séparément. Gestion en fonction de la lumière du jour et du mouvement grâce à un détecteur intégré. La gradation manuelle et le niveau d'éclairage souhaité peuvent être réglés via le PANEL INTEGRATED tactile. Positionnement flexible du luminaire grâce à une longueur de câble de 2 500 mm. Zones d'application: Pour une utilisation sur des bureaux simples ou doubles. Bureaux individuels. Bureaux paysagers. Bureaux à domicile. Technique / Accessoires: Accessoires pour le montage du luminaire inclus. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..
Des performances à un prix attractif : voilà ce qui caractérise la Value Class de LEDVANCE.
Les luminaires, lampes, tubes LED, drivers et rubans LED de cette gamme se distinguent par une durée de vie, une efficacité et une qualité de lumière standard, ce qui en fait le bon choix pour les besoins quotidiens et les projets pour lesquels, en plus de la fiabilité, l'accent est particulièrement mis sur le coût d'acquisition et la rentabilité.
Value
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
raccordement électrique avec fiche
Composantes directes/indirectes réglables séparément
Avec détecteur de présence
Type
Matériau
Hauteur/Profondeur
Longueur
Avec détecteur crépusculaire
Avec interrupteur
IRC
Orientable
Appareil
avec variateur
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique