Produit contenant selon 2019/2020/EU
Oui
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
9170...9170 lm
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
D
Compatible avec Casambi
Non
Appareil de commande échangeable
Oui
Angle de rayonnement ajustable
non
Réglage des lumens
continu
Température de couleur réglable
non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Efficacité lumineuse
116 lm/W
Élément de distribution de lumière
sans
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Oui
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Oui
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
Régulation constante du flux lumineux
Oui
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
79 W
Température de couleur
4000...4000 K
avec lampe de lecture séparée
Non
têtes de luminaire mobiles
Non
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
Nombre de lampes/modules
1
Tension nominale
220...240 V
Matériau de la verrine
plastique transparent
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
raccordement électrique avec fiche
Oui
Composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
nombre de têtes de luminaire
1
Avec détecteur de présence
Non
Hauteur/Profondeur
2142 mm
Avec détecteur crépusculaire
Non
Appareil
driver LED courant constant
Finition du paralume
autre
Puissance de lampe acceptée
1...33 W
Avec détecteur de mouvement
Non