Facteur de puissance (cos phi)
0.9
Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence
infrarouge passif
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
E
Compatible avec Casambi
Non
Appareil de commande échangeable
Non
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
10 %
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Élément de distribution de lumière
diffuseur
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Oui
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Régulation constante du flux lumineux
Oui
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
80 W
Température de couleur
3000...4000 K
Avec lampe de lecture séparée
Non
Têtes de luminaire mobiles
Non
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
Tension nominale
220...240 V
Matériau de couverture
plastique transparent
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct/indirect
Couleur de la verrine
blanc
Raccordement électrique avec fiche
Non
Composantes directes/indirectes réglables séparément
Oui
Nombre de têtes de luminaire
1
Avec indicateur de présence
Oui
Type
LED non interchangeable
Hauteur/Profondeur
1950 mm
Avec détecteur crépusculaire
Oui
Appareil
driver LED tension constante
Finition du paralume
autre
Avec détecteur de mouvement
Oui