Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ONE STRAIGHT, lampadaire LED, intérieur, noir, noir, LED, 22 W, 2700-3000 K, IRC 90, 1200/1200 lm, Interrupteur variable, UGR < 22, acier
Le produit ONE STRAIGHT est un lampadaire intérieur en LED intégrée.
• Coloris : noir
• Matière principale : Acier
• Température de couleur : 2700/3000K
• Puissance nominale : 22 W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Classe énergétique : F
• Classe de protection (EN 61140) : II
• Dimensions (H/Ø) : (196/60 cm)
• Variable
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1006355 / EAN 4024163265515
Vous souhaitez éclairer vos pièces avec une lumière variable particulièrement agréable et un design original C'est exactement l'objectif de la gamme ONE ! Appliques ou suspensions de forme circulaire ou linéaire, les luminaires de la famille ONE vous permettent d'éclairer parfaitement chaque pièce. Une durée de vie jusqu'à 30 000 heures les rend durables et faciles à entretenir. ONE trouve également sa place dans l'éclairage des boutiques, des commerces ou des restaurants, car ce luminaire se décline dans sa forme ronde, en version pour rail 3 allumages.
One
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Puissance du système
Compatible avec Casambi
Température de couleur
Appareil de commande échangeable
avec lampe de lecture séparée
Angle de rayonnement ajustable
têtes de luminaire mobiles
Réglage des lumens
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Température de couleur réglable
Appareillage fourni
valeur de papillotement Pst LM
Nombre de lampes/modules
Compatible avec Amazon Alexa
Source Incluse
Compatible avec Google Assistant
Tension nominale
Compatible avec Apple HomeKit
Matériau de la verrine
Commande via Bluetooth
Répartition lumineuse
Variation DSI
couleur de la verrine
efficacité lumineuse
raccordement électrique avec fiche
Élément de distribution de lumière
composantes directes/indirectes réglables séparément
Variation avec bouton-poussoir
nombre de têtes de luminaire
Variation Zigbee
avec réflecteur
Variation Touch and Dim
Avec détecteur de présence
Variation Sine Wave Reduction
Type
Variation RF
Matériau
Variation programmable
Hauteur/Profondeur
Variation par coupure de début de phase
Longueur
Variation par coupure de fin de phase
Avec détecteur crépusculaire
Variation modulation de tension secteur
avec interrupteur
Variation système propriétaire constructeur
Diamètre raccord
Variation LineSwitch
IRC
Variation par potentiomètre (intégré)
orientable
Variation DMX
Appareil
Variation DALI
Puissance de lampe acceptée
Variation 1-10V
avec variateur
Variation 0-10V
Avec détecteur de mouvement
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de tension
Compatible IFTTT
Couleur du boîtier
Régulation constante du flux lumineux
Culot
Couleur de la lumière
Largeur
Classe électrique