Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PANTILO ROPE 27, lampadaire, E27, max. 1 x 15 W, IP20, anthracite/argent
Le produit TRACKSPOT est un spot pour rail 3 allumages intérieur en LED intégrée.
• Coloris : blanc
• Matière principale : aluminium
• Température de couleur : 4000K
• Flux lumineux : 4880lm
• Puissance nominale : 35W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK03
• Dimensions (L/l/Ø) : (17,3/14/9 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1010614 / EAN 4024163319713
PANTILO ROPE constitue un nouveau point fort dans notre très prisée gamme PANTILO : la corde de chanvre naturelle, qui entoure l'abat-jour en verre caractéristique, crée une combinaison de matériaux étonnante et surfe sur la tendance des matériaux naturels. Conçues en collaboration avec la designer Susanne Uerlings, les nouvelles lampes de table et lampes à poser viennent élargir la gamme en offrant des possibilités d'utilisation d'une grande flexibilité. Grâce à elles, il est possible de mettre en œuvre un concept d'éclairage cohérent, et ce, aussi bien dans un hôtel, un restaurant ou une habitation privée. De véritables pièces maîtresses, qui apportent du style partout où vous les installez.
Pantilo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
avec lampe de lecture séparée
têtes de luminaire mobiles
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Nombre de lampes/modules
Compatible avec Casambi
Source Incluse
Appareil de commande échangeable
Tension nominale
Angle de rayonnement ajustable
Matériau de la verrine
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Émission de lumière
Compatible avec Amazon Alexa
couleur de la verrine
Compatible avec Google Assistant
raccordement électrique avec fiche
Compatible avec Apple HomeKit
Composantes directes/indirectes réglables séparément
Commande via Bluetooth
nombre de têtes de luminaire
Variation DSI
avec réflecteur
Élément de distribution de lumière
Avec détecteur de présence
Variation avec bouton-poussoir
Type
Variation Zigbee
Matériau
Variation Touch and Dim
Hauteur/Profondeur
Variation Sine Wave Reduction
Longueur
Variation RF
Avec détecteur crépusculaire
Variation programmable
Avec interrupteur
Variation par coupure de début de phase
Diamètre raccord
Orientable
Variation par coupure de fin de phase
Appareil
Variation modulation de tension secteur
Puissance de lampe acceptée
Variation système propriétaire constructeur
avec variateur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Avec détecteur de mouvement
Variation DMX
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique