PHELIA, lampadaire intérieur, noir, E27, 23W max
Le produit PHELIA est un lampadaire intérieur avec une douille E27
• Interrupteur sur la tête du luminaire
• Tête orientable à 90°
• Matière principale : aluminium
• Coloris : noir
• Forme : conique
• Puissance nominale : 23.0 W
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK03
• Tension de connexion : 230V
• Dimensions (L/l/H) : (24.0 cm/20.0 cm/172.0 cm)
• Fiche prête à brancher
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 146010 / EAN 4024163158749
La gamme PHELIA offre de nombreuses possibilités avec des suspensions de plusieurs diamètres et un lampadaire. Cette gamme séduit par un abat-jour conique de couleur noire/dorée, élégant et un aspect épuré. La douille E27 intégrée au luminaire permet de l'utiliser avec des sources LED ou basse consommation.
Phelia
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
avec lampe de lecture séparée
têtes de luminaire mobiles
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
raccordement électrique avec fiche
composantes directes/indirectes réglables séparément
nombre de têtes de luminaire
avec réflecteur
avec détecteur de présence
Type
Matériau
Hauteur/Profondeur
Longueur
Avec détecteur crépusculaire
avec interrupteur
IRC
orientable
Appareil
finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
avec variateur
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique