WORKLIGHT, lampadaire intérieur, noir, LED, 79W, 4000K, UGR19

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • Hauteur/Profondeur 1950 mm
  • Couleur du boîtier noir

WORKLIGHT, lampadaire intérieur, noir, LED, 79W, 4000K, UGR19

 
 

Détails du produit

Le produit WORKLIGHT est un lampadaire intérieur en LED intégrée.
• UGR 19, adapté aux postes de travail informatiques
• Coloris : noir
• Matière principale : Aluminium
• Température de couleur : 4000K
• Flux lumineux : 7600lm
• Puissance nominale : 79W
• Classe énergétique : E
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
• Dimensions (L/l/H) : (69,2/31/195 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1005390 / EAN 4024163254632
La gamme WORKLIGHT répond à toutes les exigences d'un éclairage moderne du poste de travail avec des lampadaires et des suspensions. Les luminaires sont équipés de la technologie LED la plus moderne très efficace et puissante. Bien entendu ceux-ci ont une valeur UGR ? 19. Équipés avec un capteur de mouvements, d'une commande de lumière du jour intégrée et de la variation de l'intensité lumineuse, ils répondent à toutes les exigences de l'éclairage de bureau actuel. Grâce au driver déjà intégré ainsi que l'alimentation et la fiche, le WORKLIGHT est prêt à être raccordé directement à la tension secteur de 230 V. Ce luminaire contient des ampoules LED intégrées.

Worklight

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052190

Gamme

Worklight

Lampadaire décoratif

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

compatible avec Casambi

Non

Appareil de commande échangeable

Oui

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

efficacité lumineuse

96.2 lm/W

Élément de distribution de lumière

autre

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Oui

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

79 W

Température de couleur

4000...4000 K

avec lampe de lecture séparée

Non

têtes de luminaire mobiles

Non

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

Appareillage fourni

Oui

Nombre de lampes/modules

2

Source Incluse

Oui

Tension nominale

200...240 V

Matériau de la verrine

plastique mat/satiné

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct/indirect

couleur de la verrine

autre

raccordement électrique avec fiche

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

nombre de têtes de luminaire

1

avec réflecteur

Non

avec détecteur de présence

Non

Type

LED non interchangeable

Matériau

aluminium

Hauteur/Profondeur

1950 mm

Longueur

692 mm

Avec détecteur crépusculaire

Oui

avec interrupteur

Non

IRC

80-89

orientable

Non

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

Puissance de lampe acceptée

79...79 W

avec variateur

Non

Avec détecteur de mouvement

Oui

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

Culot

autre

Largeur

310 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.