WORKLIGHT EASY, FL 940, lampadaire, 4000 K, IP20, noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • Hauteur/Profondeur 1950 mm
  • Couleur du boîtier noir

WORKLIGHT EASY, FL 940, lampadaire, 4000 K, IP20, noir

 
 

Détails du produit

Le produit WORKLIGHT EASY, est un lampadaire.
• Coloris : noir
• Matière principale : aluminium
• Température de couleur : 4000K
• Flux lumineux : 7150lm
• Puissance nominale : 60W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK03
• Dimensions (L/l/H) : (/28/195 cm)
• Variable Interrupteur variable
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1010393/ EAN 4024163316316
WORKLIGHT EASY - une solution d'éclairage simple pour les postes de travail des bureaux modernes. Grâce à sa lumière qui n'éblouit pas (UGR < à 19), son efficacité lumineuse de 119 lm/W, son IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90 et sa durée de vie de 50 000 h (L80B10), elle répond à toutes les exigences en matière d'ergonomie au travail. Avec son bouton rotatif très pratique, elle est dimmable en continu, offrant ainsi un éclairage convivial, flexible et simple.

Worklight

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052190

Gamme

Worklight

Lampadaire décoratif

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

D

compatible avec Casambi

Non

Appareil de commande échangeable

Oui

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

niveaux

Température de couleur réglable

non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

efficacité lumineuse

119.17 lm/W

Élément de distribution de lumière

autre

Variation avec bouton-poussoir

Oui

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

60 W

Température de couleur

4000...4000 K

avec lampe de lecture séparée

Non

têtes de luminaire mobiles

Non

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

Appareillage fourni

Oui

Nombre de lampes/modules

2

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

Matériau de la verrine

autre

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

couleur de la verrine

blanc

raccordement électrique avec fiche

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

nombre de têtes de luminaire

1

avec réflecteur

Non

avec détecteur de présence

Non

Type

LED non interchangeable

Matériau

aluminium

Hauteur/Profondeur

1950 mm

Longueur

570 mm

Avec détecteur crépusculaire

Non

avec interrupteur

Oui

IRC

90-100

orientable

Non

Appareil

driver LED courant constant

Puissance de lampe acceptée

60...60 W

avec variateur

Oui

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

Culot

autre

Largeur

280 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.