Produit contenant selon 2019/2020/EU
Oui
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
13000...13000 lm
Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence
infrarouge
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
D
Compatible avec Casambi
Non
Appareil de commande échangeable
Oui
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Valeur d'effet stroboscopique SVM
0.4
Valeur de papillotement Pst LM
1
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Efficacité lumineuse
130 lm/W
Élément de distribution de lumière
autre
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Oui
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Régulation constante du flux lumineux
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
100 W
Température de couleur
4000...4000 K
Avec lampe de lecture séparée
Non
Têtes de luminaire mobiles
Non
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Nombre de lampes/modules
2
Tension nominale
200...240 V
Matériau de la verrine
autre
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Couleur de la verrine
blanc
Raccordement électrique avec fiche
Non
Composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
Nombre de têtes de luminaire
2
Avec détecteur de présence
Non
Type
LED non interchangeable
Hauteur/Profondeur
1960 mm
Avec détecteur crépusculaire
Oui
Appareil
driver LED courant constant
Puissance de lampe acceptée
100...100 W
Avec détecteur de mouvement
Oui