lampadaire Led DELY 2.0 mât articulé noir varia° d'intensité

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur du boîtier noir

Disponible en deux coloris: noir ou gris métal Disponible en deux versions: mât droit ou mât articulé Matériaux: entièrement acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy

 
 

Détails du produit

Le lampadaire DELY 2.0 articulé est un lampadaire LED puissant (3.041 lm) et peu energivore (23 W). Vaqsue orientable par rotule. Eclairage qualitatif pour un grand confort visuel. Equipé d'un interrupteur-variateur sur le mât.

Dely art

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052190

Gamme

Dely art

Lampadaire décoratif

efficacité lumineuse

149 lm/W

Variation avec bouton-poussoir

Oui

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

40000 h

Température de couleur

3000...3000 K

Source Incluse

Oui

Émission de lumière

indirect

nombre de têtes de luminaire

1

Matériau

acier

avec interrupteur

Oui

IRC

80-89

orientable

Oui

Appareil

transformateur électronique

Puissance de lampe acceptée

23...23 W

avec variateur

Oui

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

Classe électrique

II

Réglage des lumens

continu

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.