Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le produit LITTLE SUN est une lampe à poser.
• Coloris : cuivre
• Matière principale : acier
• Puissance nominale : 3,6 W
• Classe de protection (EN 61140) : II
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Dimensions (H/Ø) : 19,3/14 cm
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1007366/ EAN 4024163276238
Le nouveau design et les lignes élégantes de la lampe à poser LITTLE SUN mettra de la chaleur dans votre vie. Une sensation encore renforcée par les deux coloris tendance rouge cuivre et bronze antique, dans lesquels ce petit rayon de soleil de 140 mm de diamètre vous est proposé. Sa conception haut de gamme en verre et sa douille rétrofit G9 pour sources interchangeables sont autant d'arguments supplémentaires qui feront briller notre LITTLE SUN de mille feux dans tous les intérieurs.
Little sun
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
réglable en hauteur
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
couleur de la verrine
raccordement électrique avec fiche
Composantes directes/indirectes réglables séparément
Type de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
pliable
Avec interrupteur
Montage mural
Diamètre raccord
Orientable
Appareil
avec prise
Puissance de lampe acceptée
avec variateur
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique