Lampe à poser TAK 1 blanc mat 2700K/4000K/5000K 200lm 2W IP44

Main media

Lampe à poser TAK 1 blanc mat sablé 2700K/4000K/5000K, IRC85, 2W, 200lm (100lm/W), diffuseur opale 120°. Batterie rechargeable. Autonomie : De 6h à 12h. Classe III. IP44, IK03. Dimmable. Câble de 1m USB-C inclus.

 
 

Détails du produit

Lampe à poser EUROPOLE TAK 1 blanc mat sablé, hauteur : 30cm, fixe, blanc 2700K/4000K/5000K, IRC85, 2W, 200lm (100lm/W), diffuseur opale 120°. Batterie rechargeable non remplaçable. Type de batterie : Lithium-ion. Autonomie : De 6h à 12h. Classe de protection III, IP44, IK03. Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation par pression pour réglage de l'intensité/par impulsion pour réglage de la température de couleur. Matériau : aluminium/caoutchouc. Utilisation : intérieur. Températures de fonctionnement :
-20°C/+40°C. Mode de pose/installation : à poser.Base lestée avec caoutchouc anti-dérapant, câble USB-C 5VDC inclus.

Tak

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tak

Multiple de vente

1

Code Douane

94052190

Lampe à poser

Source Incluse

Oui

type de luminaire

lampe d'intérieur

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

300 mm

Diamètre raccord

80 mm

IRC

80-89

orientable

Non

Couleur du boîtier

blanc

Classe électrique

III

Type de pose

pied

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

pas de variation

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM4

compatible IFTTT

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

2 W

température de couleur

2700...5000 K

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.