Lampe Cube Finition noir satiné & Verre opalin

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur/profondeur 210 mm
  • Couleur du boîtier noir

Lampe Cube-E14-10Wlm-IRC0-Base metal et verre-Finition noir satiné & Verre opalin-Abat jour verre opale brillant-Avec inter sur cordon tressé-EV000583-IP20-220V-Cordon 1m 80

 
 

Détails du produit

Cube

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052990

Gamme

Cube

Lampadaire décoratif

variation avec bouton-poussoir

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

puissance du système

10 W

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Tension nominale

230...230 V

hauteur/profondeur

210 mm

puissance de lampe acceptée

0...10 W

Couleur du boîtier

noir

Culot

E14

largeur

172 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.