Lampe Led SOL blanche, bras flexible orientable à 360°, led dernière génération.

Main media

Lampe de bureau LED qui mêle flexibilité et design. Interrupteur sur le cordon. LED intégrées:5W. 500 lumens. Température de couleur:3500K. IRC >80. Efficacité lumineuse(lm/W):100.

 
 

Détails du produit

SOL est une lampe équipée d'un bras flexible qui permet d'orienter aisément la tête en tous sens. Son design intemporel allie sobriété et modernité : la forme de la tête favorise la diffusion optimale de l'éclairage sur le plan de travail.
Interrupteur : ON/OFF sur le cordon.
Matériaux : bras métal gainé élastomère. Tête et socle en plastique.
Led intégrées, flux 500 lumens, consommation 5 Watts, efficacité 100 lm/W, température de couleur 3500 Kelvin, Indice de Rendu des Couleurs >80
Durée de vie de la source : 20 000 h.
Classe énergétique : A+.
Garantie 2 ans.

Sol

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052140

Gamme

Sol

Lampe à poser

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Température de couleur

3000...3000 K

Source Incluse

Oui

type de luminaire

lampe de bureau

Type

LED interchangeable

Matière

plastique

pliable

Oui

avec interrupteur

Oui

IRC

80-89

orientable

Oui

avec prise

Oui

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Classe électrique

II

Type de pose

pied

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.