Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lampe de bureau LED qui mêle flexibilité et design. Interrupteur sur le cordon. LED intégrées:5W. 500 lumens. Température de couleur:3500K. IRC >80. Efficacité lumineuse(lm/W):100.
SOL est une lampe équipée d'un bras flexible qui permet d'orienter aisément la tête en tous sens. Son design intemporel allie sobriété et modernité : la forme de la tête favorise la diffusion optimale de l'éclairage sur le plan de travail.
Interrupteur : ON/OFF sur le cordon.
Matériaux : bras métal gainé élastomère. Tête et socle en plastique.
Led intégrées, flux 500 lumens, consommation 5 Watts, efficacité 100 lm/W, température de couleur 3500 Kelvin, Indice de Rendu des Couleurs >80
Durée de vie de la source : 20 000 h.
Classe énergétique : A+.
Garantie 2 ans.
Sol
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
réglable en hauteur
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Température de couleur
Source Incluse
type de luminaire
Type
Matière
pliable
avec interrupteur
IRC
orientable
Appareil
avec prise
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Classe électrique
Type de pose