ZOOM à pince est une Lampe loupe led indispensable pour toutes les activités exigeant une haute précision ou pour tout travail minutieux. Grossissement 3 dioptries (x1,75). Interrupteur sur la tête. Matériaux : acier, ABS, verre.
LAMPE ZOOM à pince est une lampe loupe led indispensable pour toutes les activités exigeant une haute précision ou pour tout travail minutieux. Grossissement 3 dioptries (x1,75).
Interrupteur sur la tête.
Matériaux : acier, ABS, verre.
Zoom
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
réglable en hauteur
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Température de couleur
Source Incluse
type de luminaire
Type
Matière
avec interrupteur
IRC
Appareil
avec prise
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Classe électrique
Type de pose