Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interrupteur tactile sur le socle : 4 niveaux d'intensité lumineuse et 3 niveaux de température de couleur. Elle est équipée d'un port USB et d'un chargeur Qi. Matériaux : Bras et tête en aluminium, socle en plastique.
LINKA est une lampe au design épuré et aux multiples fonctionnalités. Légère, pliable, et tactile, elle est facilement transportable et idéale pour le flexoffice et homeoffice. Elle dispose de 4 niveaux d'intensité lumineuse et 3 niveaux de température de couleur.
Elle est équipée d'un port USB et d'un chargeur Qi.
Matériaux : Bras et tête en aluminium, socle en plastique.
Linka
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
réglable en hauteur
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Variation Touch and Dim
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Température de couleur
Source Incluse
type de luminaire
Type
Matière
pliable
avec interrupteur
IRC
orientable
Appareil
avec prise
Puissance de lampe acceptée
avec variateur
Type de tension
Couleur du boîtier
Classe électrique
Type de pose