Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Design moderne et sobre: sa forme de tête favorise une large diffusion de la lumière sur le plan de travail. Interrupteur ON/OFF: facile d'accès sur le cordon Matériaux: tête et pince en plastique ABS/ bras en métal à surface caoutchoutée.
La lampe SNOKE est une lampe sur pince en plastique renforcé. Le flexible en métal de haute qualité et durable garantie une utilisation pereine. Elle accompagne l'éclairage de votre bureau et permet de l'optimiser sur une zone précise.
Snoke
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
réglable en hauteur
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Température de couleur
Source Incluse
type de luminaire
Type
Matière
avec interrupteur
IRC
orientable
Appareil
avec prise
Puissance de lampe acceptée
Couleur du boîtier
Classe électrique
Type de pose