TAHA Set de luminaires, sans fil, IP65, 2700 K, variable, noir

Main media

TAHA Set de luminaires, sans fil, IP65, 2700 K, variable, noir

 
 

Détails du produit

Le produit TAHA est une lampe à poser.
• Coloris : noir
• Matière principale : aluminium
• Température de couleur : 2700K
• Flux lumineux : 200lm
• Puissance nominale : 5 W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 80
• Classe de protection (EN 61140) : II
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 65
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK03
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1007380/ EAN 4024163278058
Le luminaire portatif d'extérieur TAHA séduit par son design fin et sa très grande flexibilité. Outre deux abat-jour différents, ce kit comprend un tube d'extension, un câble de rechargement USB-C, un piquet et un passant pour une suspension temporaire à une branche ou une poutre. Vous pouvez ainsi l'adapter à toutes vos situations d'utilisation. Sa luminosité s'ajuste également sur 3 positions. Et, grâce à son indice de protection IP65, ce luminaire sans fil est parfaitement protégé contre la pluie.

Taha

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Gamme

Taha

Lampe à poser

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

non requis

compatible avec Casambi

Non

Appareil de commande échangeable

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

niveaux

Température de couleur réglable

non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

efficacité lumineuse

40 lm/W

Élément de distribution de lumière

autre

Variation avec bouton-poussoir

Oui

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

5 W

Température de couleur

2700...2700 K

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Non

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

100...240 V

Matériau de la verrine

autre

couleur de la verrine

noir

raccordement électrique avec fiche

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

Type

LED non interchangeable

avec interrupteur

Oui

IRC

80-89

orientable

Oui

Appareil

non requis

Puissance de lampe acceptée

5...5 W

avec variateur

Oui

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

Culot

autre

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.