TINY SUN, Lampe à poser, G9, IP20, cuivre

Main media

Détails du produit

Le produit TINY SUN est une lampe à poser.
• Coloris : cuivre
• Matière principale : acier
• Puissance nominale : 3,6 W
• Classe de protection (EN 61140) : II
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Dimensions (H/Ø) : 15,7/11,8 cm
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1007364/ EAN 4024163276252
Le nouveau design et les lignes élégantes de la lampe à poser TINY SUN mettra de la chaleur dans votre vie. Une sensation encore renforcée par les deux coloris tendance rouge cuivre et bronze antique, dans lesquels ce petit rayon de soleil de 120 mm de diamètre vous est proposé. Sa conception haut de gamme en verre et sa douille rétrofit G9 pour sources interchangeables sont autant d'arguments supplémentaires qui feront briller notre TINY SUN de mille feux dans tous les intérieurs.

Tiny sun

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052990

Gamme

Tiny sun

Lampe à poser

réglable en hauteur

Non

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

non requis

compatible avec Casambi

Non

Appareil de commande échangeable

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

autre

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Oui

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

3.6 W

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Non

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Tension nominale

220...240 V

Matériau de la verrine

autre

couleur de la verrine

blanc

raccordement électrique avec fiche

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

type de luminaire

lampe d'intérieur

Type

LED interchangeable

Matière

acier

Hauteur/Profondeur

157 mm

Longueur

118 mm

pliable

Non

avec interrupteur

Non

Montage mural

Non

Diamètre raccord

118 mm

orientable

Non

Appareil

non requis

avec prise

Non

Puissance de lampe acceptée

3.6...3.6 W

avec variateur

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

cuivre

Culot

G9

Largeur

118 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.