Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
VINOLINA TWO, Lampe à poser, sans fil, IP65, 2200/2700/3000 K, TOUCH, blanc
Le produit VINOLINA TWO est une lampe à poser.
• Coloris : blanc
• Matière principale : aluminium
• Flux lumineux : 190lm
• Puissance nominale : 2 W
• Durée de vie moyenne en heures : 30000
• IRC 80
• Classe de protection (EN 61140) : III
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 65
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK03
• Dimensions (L/l/H) : (0/0/36,5 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1007692/ EAN 4024163288330
La gamme VINOLINA propose un large choix coloris et de forme pour notre lampe à poser en aluminium. Vous pouvez l'emporter de partout avec vous, son indice de protection IP65 permet également d'emporter à l'extérieur. Dotée d'un design intemporel, une seule charge de sa batterie vous apporte 10 heures d'une lumière dirigée vers le haut et le bas, dont vous pouvez régler la température de couleur via un interrupteur CCT (2200/2700/3000 K). La station de rechargement est fournie à la livraison avec un câble USB. Avec VINOLINA, découvrez une solution d'éclairage élégante, à l'intensité lumineuse variable par interrupteur tactile.
Vinolina
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
composantes directes/indirectes réglables séparément
type de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
pliable
avec interrupteur
Montage mural
Diamètre raccord
IRC
orientable
Appareil
avec prise
Puissance de lampe acceptée
avec variateur
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique
réglable en hauteur
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Température de couleur
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
couleur de la verrine
raccordement électrique avec fiche