VINOLINA TWO, Lampe à poser, sans fil, IP65, 2200/2700/3000 K, TOUCH, rouille

Main media

VINOLINA TWO, Lampe à poser, sans fil, IP65, 2200/2700/3000 K, TOUCH, rouille

 
 

Détails du produit

Le produit VINOLINA TWO est une lampe à poser.
• Coloris : rouille
• Matière principale : aluminium
• Flux lumineux : 190lm
• Puissance nominale : 2 W
• Durée de vie moyenne en heures : 30000
• IRC 80
• Classe de protection (EN 61140) : III
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 65
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK03
• Dimensions (H/Ø) : 36,5/11 cm
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1007695/ EAN 4024163288309
La gamme VINOLINA propose un large choix coloris et de forme pour notre lampe à poser en aluminium. Vous pouvez l'emporter de partout avec vous, son indice de protection IP65 permet également d'emporter à l'extérieur. Dotée d'un design intemporel, une seule charge de sa batterie vous apporte 10 heures d'une lumière dirigée vers le haut et le bas, dont vous pouvez régler la température de couleur via un interrupteur CCT (2200/2700/3000 K). La station de rechargement est fournie à la livraison avec un câble USB. Avec VINOLINA, découvrez une solution d'éclairage élégante, à l'intensité lumineuse variable par interrupteur tactile.

Vinolina

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85131000

Gamme

Vinolina

Lampe à poser

réglable en hauteur

Non

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

non requis

compatible avec Casambi

Non

Appareil de commande échangeable

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

niveaux

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

efficacité lumineuse

70 lm/W

Élément de distribution de lumière

autre

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Oui

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

2 W

Température de couleur

2200...3000 K

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Non

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

5...5 V

Matériau de la verrine

autre

couleur de la verrine

autre

raccordement électrique avec fiche

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

type de luminaire

lampe d'intérieur

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

365 mm

Longueur

110 mm

pliable

Non

avec interrupteur

Non

Montage mural

Non

Diamètre raccord

110 mm

IRC

80-89

orientable

Non

Appareil

non requis

avec prise

Non

Puissance de lampe acceptée

2...2 W

avec variateur

Non

Type de tension

DC

Couleur du boîtier

autre

Culot

autre

Largeur

110 mm

Classe électrique

III

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.